ITALWEBER SPA - ITW0464004 FUS 8X50F 4A 1,2KV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 1200 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
25 PZ
EAN
8024873238935
Codice prodotto
ITW0464004
Cod. produttore
0464004
Produttore
ITW
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
1200 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in ceramica 8x50 mm - 4A - tensione: 1,2kv - tipo rapido. Per applicazioni speciali sono disponibili fusibili cilindrici con dimensione 8x50 mm, utilizzabili ad una tensione nominale di 1200V. Il loro corpo è realizzato in ceramica, mentre i contatti sono in ottone nichelato. Tali fusibili presentano una caratteristica di intervento tempo-corrente di tipo rapido e sono quindi indicati per la protezione di una ampia gamma di applicazioni: cavi, circuiti particolari, strumenti di misura, ecc.