pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0462002 FUS 8X50F 2A 1,2KV

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0462002 FUS 8X50F 2A 1,2KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 1200 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873238904

Codice prodotto

ITW0462002

Cod. produttore

0462002

Produttore

ITW

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

1200 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili in ceramica 8x50 mm - 2A - tensione: 1,2kv - tipo rapido. Per applicazioni speciali sono disponibili fusibili cilindrici con dimensione 8x50 mm, utilizzabili ad una tensione nominale di 1200V. Il loro corpo è realizzato in ceramica, mentre i contatti sono in ottone nichelato. Tali fusibili presentano una caratteristica di intervento tempo-corrente di tipo rapido e sono quindi indicati per la protezione di una ampia gamma di applicazioni: cavi, circuiti particolari, strumenti di misura, ecc.