ITALWEBER SPA - ITW0453153 FUS 5X20T 3,15A 250V UL,CSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
200 PZ
EAN
8024873017783
Codice prodotto
ITW0453153
Cod. produttore
0453153
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0453153 - FUS 5X20T 3 15A 250V UL CSA