ITALWEBER SPA - ITW0444005 FUS 5X20F 5A 125V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
200 PZ
EAN
8024873013297
Codice prodotto
ITW0444005
Cod. produttore
0444005
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
FUSIBILI 5x20T TIPO UL / CSA


