ITALWEBER SPA - ITW0443153 FUS 5X20F 3,15A 250V UL,CSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
200 PZ
EAN
8024873013273
Codice prodotto
ITW0443153
Cod. produttore
0443153
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
FUSIBILI 5x20T TIPO UL / CSA