pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0441251 FUS 5X20F 1,25A 250V UL,CSA

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0441251 FUS 5X20F 1,25A 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 1.25 A

  • Tensione nominale - 6.3 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8024873013235

Codice prodotto

ITW0441251

Cod. produttore

0441251

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

1.25 A

Tensione nominale:

6.3 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0441251 - FUS 5X20F 1 25A 250V UL CSA