ITALWEBER SPA - ITW0432502 FUS 5X20T COL IMQ 2,5A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 2.5 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873017103
Codice prodotto
ITW0432502
Cod. produttore
0432502
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
2.5 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO