ITALWEBER SPA - ITW0424005 FUS 5X20F COL IMQ 5A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale - 150 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873012658
Codice prodotto
ITW0424005
Cod. produttore
0424005
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale:
150 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione