pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0424004 FUS 5X20F COL IMQ 4A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0424004 FUS 5X20F COL IMQ 4A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873012641

Codice prodotto

ITW0424004

Cod. produttore

0424004

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

150 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione