pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0415010 FUS 5X20T 10A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0415010 FUS 5X20T 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873127536

Codice prodotto

ITW0415010

Cod. produttore

0415010

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di vetro

FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO