ITALWEBER SPA - ITW0414306 FUS 5X20T IMQ 6,3A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 6.3 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873055365
Codice prodotto
ITW0414306
Cod. produttore
0414306
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO