ITALWEBER SPA - ITW0410063 FUS 5X20T 63MA 250V VDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0.063 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873016342
Codice prodotto
ITW0410063
Cod. produttore
0410063
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0.063 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO