ITALWEBER SPA - ITW0401601 FUS 5X20F IMQ 1,6A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 1.6 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873055129
Codice prodotto
ITW0401601
Cod. produttore
0401601
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
1.6 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
ITALWEBER: FUS 5X20F IMQ 1 6A 250V, Fusibile cilindrico