ITALWEBER SPA - ITW0401001 FUS 5X20F IMQ 1A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873055105
Codice prodotto
ITW0401001
Cod. produttore
0401001
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: F rapida - Corrente = 1A - Tensione = 250V


