ITALWEBER SPA - ITW0400800 FUS 5X20F IMQ 800MA 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0.8 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873012016
Codice prodotto
ITW0400800
Cod. produttore
0400800
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0.8 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
FUSIBILI 5x20F TIPO OMOLOGATO