pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0400500 FUS 5X20F IMQ 500MA 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0400500 FUS 5X20F IMQ 500MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873055075

Codice prodotto

ITW0400500

Cod. produttore

0400500

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0400500 - FUS 5X20F IMQ 500MA 250V