pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0345025 FUS 6,3X32FF 25A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0345025 FUS 6,3X32FF 25A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873238775

Codice prodotto

ITW0345025

Cod. produttore

0345025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

FUSIBILI MINIATURA SERIE “HF”-“HT”-“FF” IN STEATITE