pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0345016 FUS 6,3X32FF 16A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0345016 FUS 6,3X32FF 16A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873024804

Codice prodotto

ITW0345016

Cod. produttore

0345016

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 500V