ITALWEBER SPA - ITW0345008 FUS 6,3X32FF 8A 500V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873024774
Codice prodotto
ITW0345008
Cod. produttore
0345008
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in steatite 6,3x32 FF extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato.


