pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0344005 FUS 6,3X32FF 5A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0344005 FUS 6,3X32FF 5A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873024750

Codice prodotto

ITW0344005

Cod. produttore

0344005

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili in steatite 6,3x32 FF 5A 500V extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.