ITALWEBER SPA - ITW0341001 FUS 6,3X32FF 1A 700V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Confezione
10 PZ
EAN
8024873024682
Codice prodotto
ITW0341001
Cod. produttore
0341001
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0341001 - FUS 6 3X32FF 1A 700V