ITALWEBER SPA - ITW0340500 FUS 6,3X32FF 500MA 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tensione nominale - 700 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873238737
Codice prodotto
ITW0340500
Cod. produttore
0340500
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale:
700 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
FUSIBILI 6,3x32T TIPO UL/CSA


