ITALWEBER SPA - ITW0325012 FUS 5X20FF 12,5A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 12.5 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873023227
Codice prodotto
ITW0325012
Cod. produttore
0325012
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
12.5 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in steatite 5x20 HF 12.5A 250V extrarapidi. I fusibili 5x20 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La serie “FF” è ideale per laprotezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.