ITALWEBER SPA - ITW0314004 FUS 6,3X32T STD 4A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm 
- Corrente nominale - 4 A 
- Tensione nominale - 250 V 
- Caratteristica di intervento - R (Ritardato) 
- Modello - Fusibile di vetro 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8024873054948
Codice prodotto
ITW0314004
Cod. produttore
0314004
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 4A - Tensione = 250V


