ITALWEBER SPA - ITW0311601 FUS 6,3X32T STD 1,6A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 1.6 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873018544
Codice prodotto
ITW0311601
Cod. produttore
0311601
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
1.6 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 1,6A - Tensione = 250V


