ITALWEBER SPA - ITW0308192 FUS 6,3X32HT 315MA 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm 
- Corrente nominale - 0.315 A 
- Tensione nominale - 500 V 
- Caratteristica di intervento - R (Ritardato) 
- Modello - Fusibile di ceramica 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8024873076834
Codice prodotto
ITW0308192
Cod. produttore
0308192
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
0.315 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 315mA - Tensione = 500V


