ITALWEBER SPA - ITW0307210 FUS 6,3X32HF 20A 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 440 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8024873023760
Codice prodotto
ITW0307210
Cod. produttore
0307210
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
440 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in steatite 6,3x32 HF 20A 440V rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.


