ITALWEBER SPA - ITW0307208 FUS 6,3X32HF 12,5A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 12.5 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873023746
Codice prodotto
ITW0307208
Cod. produttore
0307208
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
12.5 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 12A - Tensione = 500V


