ITALWEBER SPA - ITW0307205 FUS 6,3X32HF 6,3A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 6.3 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8024873023715
Codice prodotto
ITW0307205
Cod. produttore
0307205
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 6,3A - Tensione = 500V


