ITALWEBER SPA - ITW0307202 FUS 6,3X32HF 3,15A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873023685
Codice prodotto
ITW0307202
Cod. produttore
0307202
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in steatite 6,3x32 HF 3.15A 500V rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzata intubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.