pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0305025 FUS 6,3X32F STD 25A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0305025 FUS 6,3X32F STD 25A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873014102

Codice prodotto

ITW0305025

Cod. produttore

0305025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

FUS 6,3X32F STD 25A 250V