ITALWEBER SPA - ITW0305016 FUS 6,3X32F STD 16A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873054702
Codice prodotto
ITW0305016
Cod. produttore
0305016
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 16A - Tensione = 250V


