ITALWEBER SPA - ITW0300160 FUS 6,3X32F STD 160MA 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 0.16 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873013884
Codice prodotto
ITW0300160
Cod. produttore
0300160
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
0.16 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0300160 - FUS 6 3X32F STD 160MA 250V