ITALWEBER SPA - ITW0300125 FUS 6,3X32F STD 125MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm 
- Corrente nominale - 0.125 A 
- Tensione nominale - 250 V 
- Caratteristica di intervento - F (Rapido) 
- Modello - Fusibile di vetro 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8024873013877
Codice prodotto
ITW0300125
Cod. produttore
0300125
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
0.125 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Fusibili in vetro 6,3x32 F rapidi. I fusibili in vetro della serie 6,3x32F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.


