ITALWEBER SPA - ITW01319 MORSETTO BARRA-BARRA FLEX. 30X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...10 mm
Adatto per - Altri
Larghezza sbarre collettrici - 10...30 mm
Adatto per collegare conduttori tondi - no
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice - no
Confezione
6 PZ
EAN
4021267013196
Codice prodotto
ITW01319
Cod. produttore
01319
Produttore
ITW
Spessore sbarre collettrici:
5...10 mm
Adatto per:
Altri
Larghezza sbarre collettrici:
10...30 mm
Adatto per collegare conduttori tondi:
no
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì