ITALWEBER SPA - ITW01290 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 35MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...10 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 5...40 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 270 A
Confezione
10 PZ
EAN
4021267012908
Codice prodotto
ITW01290
Cod. produttore
01290
Produttore
ITW
Spessore sbarre collettrici:
5...10 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
5...40 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
270 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
10.5 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì