ITALWEBER SPA - ITW01289 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Sezione max. del conduttore - 16 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 180 A
Adatto per collegare conduttori tondi - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4021267012892
Codice prodotto
ITW01289
Cod. produttore
01289
Produttore
ITW
Spessore sbarre collettrici:
10...10 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
180 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
7.5 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì