ITALWEBER SPA - ITW01285 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 35MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 270 A
Adatto per collegare conduttori tondi - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4021267012854
Codice prodotto
ITW01285
Cod. produttore
01285
Produttore
ITW
Spessore sbarre collettrici:
5...5 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
270 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
10.5 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì