ITALWEBER SPA - ITW0120315 FUS 5X20HT 315MA 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0.315 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873022565
Codice prodotto
ITW0120315
Cod. produttore
0120315
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0.315 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata