ITALWEBER SPA - ITW0115015 FUS 5X20T STD 15A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 15 A 
- Tensione nominale - 250 V 
- Caratteristica di intervento - R (Ritardato) 
- Modello - Fusibile di vetro 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8024873053842
Codice prodotto
ITW0115015
Cod. produttore
0115015
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Fusibili in vetro della serie 5x20T, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.


