ITALWEBER SPA - ITW0106125 FUS 5X20HF 125MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0.125 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873021865
Codice prodotto
ITW0106125
Cod. produttore
0106125
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0.125 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva F rapida


