pagina iniziale

ITALTHERM - ITH401131004 BOLLITORE DUAL C 200 LT.

ITALTHERM
copiacopia
ITALTHERM - ITH401131004 BOLLITORE DUAL C 200 LT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059616962396

Codice prodotto

ITH401131004

Cod. produttore

401131004

Produttore

ITH

Bollitore a doppio serpentino per produzione di A.C.S. per impianti misti (solare + caldaia - caldaia + altra fonte) Bollitore con 2 serpentini in acciaio al carbonio Trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025 Isolamento: Poliuretano rigido spessore 50 mm (mod. Dual - Dual C 200÷500), fibra poliestere 100 mm (mod. Dual 800÷2000). Scambiatore ellittico ad elevata superficie Isolamento: poliuretano rigido 70 mm Attacco per ricircolo Anodo in magnesio di protezione Flangia di ispezione nella parte inferiore 2 portasonda Funzione antilegionella (modelli Dual C) Pre-assemblati con gruppo pompa, centralina e vaso d'espansione solare (modelli Dual C)