ITALIANA CORRUGATI - ITGCR20063B4 CAV. DWP TLC B/B ROTOLI 50 MT. DN.63


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 63 mm
Forma - Esterno e interno corrugato
Diametro interno - 50 mm
Confezione
50 M
EAN
7449073725459
Codice prodotto
ITGCR20063B4
Cod. produttore
CR20063B4
Produttore
ITG
Materiale:
Plastica
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
63 mm
Forma:
Esterno e interno corrugato
Diametro interno:
50 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie:
Non trattato
Tubo corrugato in HDPE a doppia parete, per telecomunicazioni, di colore blu esternamente e internamente. In rotoli da 50 m, fornito con tirafilo in nylon.