ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703ZH-100 CAVO COAX SAT703ZH SHR 6X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 5.3 mm
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
600 M
EAN
8000005130605
Codice prodotto
ICOSAT703ZH-100
Cod. produttore
SAT703ZH-100
Produttore
ICO
Diametro allo schermo:
5.3 mm
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Diametro esterno approssimativo:
6.6 mm