ITALIANA CONDUTTORI - ICOF703SL CONNETTORE F A CRIMPARE X SAT703,DG113 (


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Femmina
Connettore angolare - no
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
100 PZ
EAN
8000010201000
Codice prodotto
ICOF703SL
Cod. produttore
F703SL
Produttore
ICO
Tipo di connettore:
F
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Femmina
Connettore angolare:
no
Impedenza:
75 Ohm
Connettore F ad avvitare per posa interna