ITALIANA CONDUTTORI - ICOF163 CONNETTORE F A CRIMPARE FM-RG11-ALM 7.6/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Femmina
Connettore angolare - no
Collegamento - A crimpare / A crimpare
Confezione
50 PZ
EAN
5707957062819
Codice prodotto
ICOF163
Cod. produttore
F163
Produttore
ICO
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Femmina
Connettore angolare:
no
Collegamento:
A crimpare / A crimpare
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore F a crimpare per posa interna in ottone nichelato. • Forza di sfilamento: 134 N • Dimensioni meccaniche: 35,0x14,0 mm • Attuazione di inserzione: 5 - 2000 MHz < 0,02 dB ; 2000-2500 MHz < 0,11 dB • Impedenza Caratteristica: 75 +/- 2 Ohm • Frequenza operativa: 5-2500 MHz • Efficienza di schermatura connettore: La schermatura del connettore è superiore a quella del cavo • Return Loss: 5 - 500 MHz > 43 dB ; 500 - 1000 MHz > 34 dB • Conforme alla normativa: EN50117-2 • Codice spelacavo: CS17 • Codice pinza: CRT05