ITALIANA CONDUTTORI - ICODG125-200 CAVO COAX DG125 BP 2X200 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 5.93 mm
Diametro del conduttore - 1.25 mm
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
400 M
EAN
8000047830402
Codice prodotto
ICODG125-200
Cod. produttore
DG125-200
Produttore
ICO
Diametro allo schermo:
5.93 mm
Diametro del conduttore:
1.25 mm
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm