ITALIANA CONDUTTORI - ICO34/145FC-700 CAVO COAX 34/145FC BL 700 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 15.26 mm
Diametro del conduttore - 3.4 mm
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
700 M
EAN
8000006650706
Codice prodotto
ICO34/145FC-700
Cod. produttore
34/145FC-700
Produttore
ICO
Diametro allo schermo:
15.26 mm
Diametro del conduttore:
3.4 mm
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
19.8 mm