ITALIANA CONDUTTORI - ICO2XDG80-100 CAVO COAX 2XDG80 BP 2X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.8 mm
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Bianco
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
200 M
EAN
8000030030208
Codice prodotto
ICO2XDG80-100
Cod. produttore
2XDG80-100
Produttore
ICO
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Diametro esterno approssimativo:
11 mm