ITALIANA CONDUTTORI - ICO27/115FC-500 CAVO COAX 27/115FC BL 500 M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 12.2 mm
Diametro del conduttore - 2.7 mm
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
500 M
EAN
8000006450504
Codice prodotto
ICO27/115FC-500
Cod. produttore
27/115FC-500
Produttore
ICO
Diametro allo schermo:
12.2 mm
Diametro del conduttore:
2.7 mm
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
15 mm


